XPZ 1612 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:XPZ 1612 XEP
Rubix:798713843000
fabricante:1014177
EAN:4044978161338
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1612 mm
Longitud exterior1625 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 1612 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto93,50 g
Perfilxpz
Longitud indicativa1612 mm
Longitud exterior1625 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior1574 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
1612 mm
15,50 € Sin IVA
/ unidad
18,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días