Referencias

Ref. sustituida:864515
Mecaline:XPB3350MC - 889832
Rubix:799054212000
fabricante:889832
EAN:3660338423857
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa3350 mm
Longitud exterior3372 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 3350


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa3350 mm
Longitud exterior3372 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
81,95 € Sin IVA
/ unidad
99,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días