Referencias
Mecaline:XPB1340MC - 889789
Rubix:799054256000
fabricante:889789
EAN:3660338423420


Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1340 mm |
| Longitud exterior | 1362 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPB 1340
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1340 mm |
| Longitud exterior | 1362 mm |
| Anchura superior | 16 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,49 € Sin IVA
/ unidad
41,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días