XPZ 2280/3VX900 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:XPZ2280/3VX900 QUAD-POWER 4
Rubix:798580736000
fabricante:964302280
EAN:5414465969416
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa2280 mm
Longitud exterior2280 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 2280/3VX900 QUADPOWER 4


Al utilizar la innovadora tecnología de cordones de mínima elongación, las correas en V sin bandas Gates Quad-Power 4 no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa en V Gates Quad-Power 4 no sufre una pérdida de tensión severa en las primeras horas tras la instalación. Por tanto, no se requiere período de rodaje ni retensado alguno. Esta nueva generación de correas SERVICE FREE EPDM está diseñada para extender la vida útil del producto, eliminando costosos tiempos de inactividad por retensado, reparación y reemplazo.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

Compuesto de caucho EPDM para garantizar una larga vida útil y una correa resistente al desgaste a temperaturas extremas.
Los cordones tensores de poliéster de mínima elongación permiten una tensión estable durante toda la vida útil.
Correa en V libre de mantenimiento con alta estabilidad en las transmisiones más exigentes.

Aplicaciones

Correa de servicio pesado

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa2280 mm
Longitud exterior2280 mm
Materialepdm rubber;polyester (tensile cord)
Secciónxpz/3vx
21,10 € Sin IVA
/ unidad
25,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días