Referencias
Mecaline:XPZ1024MC - 889862
Rubix:799054180000
fabricante:889862
EAN:3660338424151
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa1024 mm
Longitud exterior1037 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPZ 1024


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1024 mm
Longitud exterior1037 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,76 Sin IVA
/ unidad
22,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días