Referencias
Ganter:GN 605-M6-10-B
Rubix:798587456000
fabricante:GN 605-M6-10-B
EAN:4045525305830




Detalles de producto : GN 605-M6-10-B TORNILLOS DE PUNTA DE BOLA
Los tornillos de punta esférica GN 605 con bola completa (Type A) se utilizan en aplicaciones donde se requiere un contacto de punta esférica. La bola plana y móvil (Type B) permite apretar o soportar superficies no paralelas. La bola de Type V/VR puede girarse hasta un máximo de 9° para garantizar que la pieza de sujeción permanezca siempre en la zona plana de la bola.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Acabado | mate |
| Tamaño de huella | 3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Diámetro | 3.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
