SY5200-5U1-WO-02F

Subplaca enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5200-5U1-WO-02F
Rubix:799247108000
fabricante:01364794
brand logo

Resumen técnico

Tiposubplaca enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY5200-5U1-WO-02F


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de las válvulas de la serie SY. Las válvulas SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita los problemas causados por cuerpos extraños. El uso de un material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas ha permitido mejorar la resistencia al ozono. Están disponibles orificios laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. El SY está disponible con un orificio en el cuerpo o montado sobre la base, y puede usarse individualmente o montarse en un colector.

Información técnica


Atributos
Tiposubplaca enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1012 l/min
158,62 € Sin IVA
/ unidad
191,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días