VSVA-B-D52-H-A1-1AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-D52-H-A1-1AC1
Rubix:798204514000
fabricante:547096
EAN:4052568186128
VSVA-B-D52-H-A1-1AC1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-D52-H-A1-1AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto301,25 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Rango de presión2/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,38 Sin IVA
/ unidad
183,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días