Referencias
Grundfos:MS6000 7.5kW 3x380-415V 50Hz / spare
Rubix:798871999000
fabricante:96649723
EAN:5700836716759

Detalles de producto : MS6000 7,5KW 3X380 S/CABLE C/EMBALAJE
The motor is a 3-phase motor of the canned type with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 415 V |
|---|---|
| Potencia | 7.5 kW |
| Diámetro de paso | 152.4 mm |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Peso | 37 kg |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2189,00 € Sin IVA
/ unidad
2648,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
