BOMBA SUMERGIBLE H14 Q300 P4

Electrobombas sumergibles de vaciado para aguas residuales - automáticas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884415
Rubix:799204462000
EAN:3660338378409
brand logo

Resumen técnico

Tensión230 V
Potencia0.74 kW
Altura de represión11.6 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOMBA SUMERGIBLE H14 Q300 P4


Las bombas eléctricas sumergibles son particularmente aptas para elevar líquidos limpios o parcialmente sucios, incluso con sólidos suspendidos de hasta 4 mm de diámetro, no explosivos y químicamente no agresivos para los materiales de la bomba, sin piezas abrasivas. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Cuerpo del motor: Acero inoxidable AISI 304 Cuerpo de la bomba Fabricado en hierro fundido G20 con tratamiento anticorrosión Turbina: Tecnopolímero Eje de bomba: Acero inoxidable AISI 420 Pieza de sellado mecánico de la bomba:: Carbón duro - Cerámica Sello mecánico, parte del motor: labio de elastómero Cable de alimentación: 10 m H07RN-F Sumergido máx.
5 metros

Información técnica


Atributos
Tensión230 V
Potencia0.74 kW
Altura de represión11.6 m
Diámetro de paso4 mm
Flujo300 l/min
Tipo de bombasumergible
Tipo de aguacontaminado
Peso13.2 kg
Temperatura mínima del fluido40 °C
637,21 Sin IVA
/ unidad
771,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días