Referencias
Grundfos:UNILIFT AP35B.50.06.A1V
Rubix:798639927000
fabricante:96004562
EAN:5700391488566

Detalles de producto : UNILIFT AP35B.50.06.A1.V. 96004562
UNILIFT AP35B is a stainless-steel submersible pump designed for pumping effluents with particles up to 35 mm. It can be installed on an auto coupling, allowing for easy maintenance and other purposes.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 1 kW |
| Diámetro de paso | 50.8 mm |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 9.37 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,00 € Sin IVA
/ unidad
756,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
