Referencias
Grundfos:SP 11- 7N Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW
Rubix:798705171000
fabricante:98699323
EAN:5712600111295

Detalles de producto : SP11- 7N RP2 4p3X380-415/50 1,5 KW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 415 V |
|---|---|
| Potencia | 1.5 kW |
| Altura de represión | 32.1 m |
| Diámetro de paso | 101 mm |
| Flujo | 183.3 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | limpio |
| Peso | 23.5 kg |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3511,00 € Sin IVA
/ unidad
4248,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
