96510158 SQE 3-55 1.05KW 200-240V 50/60HZ
Bomba sumergible agua todo tipo Grundfos
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:SQE 3- 55 1.15kW 1x200-240V 1.5M mod.BB
Rubix:798743466000
fabricante:96510158
EAN:5700396502564

Detalles de producto : 96510158 SQE 3-55 1.05KW 200-240V 50/60HZ
Información técnica
Atributos
| Tensión | 200-240 V |
|---|---|
| Potencia | 1.15 kW |
| Altura de represión | 56 m |
| Diámetro de paso | 76 mm |
| Flujo | 50 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | limpio |
| Peso | 5.4 kg |
| Temperatura máxima del fluido | 35 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1043,00 € Sin IVA
/ unidad
1262,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
