Referencias
Grundfos:UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SCH
Rubix:798718889000
fabricante:96011018
EAN:5700390901578

Documentos
Detalles de producto : UNILIFT AP12.40.04.A1 230V 10M SCH
UNILIFT AP12 es una bomba sumergible de acero inoxidable diseñada para bombear agua no agresiva y aguas grises con partículas de hasta 12 mm. Puede utilizarse como unidad portátil o en instalación estacionaria.
Cualidades
•Bomba sumergible vertical de una sola etapa en acero inoxidable
con toma de descarga vertical y motor sumergible trifásico integrado, totalmente cerrado
en clase de aislamiento F. La bomba está provista de un
filtro de aspiración
La bomba se suministra con una caja de control que incluye
arrancador del motor, una protección del motor y un interruptor de flotador
para el arranque/parada automático de la bomba . El flotador
contiene 10 M de cable. Y hay un cable Maine de 0. 8m
conectado a la caja (ver datos eléctricos
para el enchufe Cee opcional)
El impulsor es un impulsor semiabierto para
aguas subterráneas, aguas superficiales, agua de lluvia y
líquidos similares
La bomba tiene un doble sello de eje y una
cámara intermedia de aceite prellenada con aceite especial
no tóxico
La bomba dispone de un tubo de elevación, una camisa de refrigeración para
la refrigeración continua del motor por el líquido bombeado y rodamientos de bolas
de ranura profunda lubricados de por vida y de larga duración
La bomba está lista para su uso ya que está provista de
asa de transporte y se suministra con un
cable de alimentación de 10 M. El cable de alimentación es de
tipo enchufe con compuesto sellador de vidrio en el
casquillo para evitar la penetración de humedad en
los devanados del estator
con toma de descarga vertical y motor sumergible trifásico integrado, totalmente cerrado
en clase de aislamiento F. La bomba está provista de un
filtro de aspiración
La bomba se suministra con una caja de control que incluye
arrancador del motor, una protección del motor y un interruptor de flotador
para el arranque/parada automático de la bomba . El flotador
contiene 10 M de cable. Y hay un cable Maine de 0. 8m
conectado a la caja (ver datos eléctricos
para el enchufe Cee opcional)
El impulsor es un impulsor semiabierto para
aguas subterráneas, aguas superficiales, agua de lluvia y
líquidos similares
La bomba tiene un doble sello de eje y una
cámara intermedia de aceite prellenada con aceite especial
no tóxico
La bomba dispone de un tubo de elevación, una camisa de refrigeración para
la refrigeración continua del motor por el líquido bombeado y rodamientos de bolas
de ranura profunda lubricados de por vida y de larga duración
La bomba está lista para su uso ya que está provista de
asa de transporte y se suministra con un
cable de alimentación de 10 M. El cable de alimentación es de
tipo enchufe con compuesto sellador de vidrio en el
casquillo para evitar la penetración de humedad en
los devanados del estator
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.4 kW |
| Altura de represión | 11 m |
| Diámetro de paso | 40 mm |
| Flujo | 233.4 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 12.2 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 55 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,00 € Sin IVA
/ unidad
1079,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
