Referencias
Grundfos:UNILIFT CC5 - A1 CS 10m
Rubix:798667033000
fabricante:98624419
EAN:5711498430778

Detalles de producto : UNILIFT CC5 - A1 FLOAT ARM HU
UNILIFT CC is a single-stage submersible pump designed for pumping clean, non-aggressive water and grey water down to 3 mm water level. It has dual outlet, allowing easy adaptation to existing pipes.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.11 kW |
| Altura de represión | 5 m |
| Diámetro de paso | 32 mm |
| Flujo | 100 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 4.7 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,00 € Sin IVA
/ unidad
261,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
