NAW-1/4-01-VDMA

Subbase NAW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NAW-1/4-01-VDMA
Rubix:798548629000
fabricante:161102
EAN:4052568006389
NAW-1/4-01-VDMA Manifold sub-base

Resumen técnico

Tiposubbase según iso 15407-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NAW-1/4-01-VDMA


Placa de alimentación NAW-1/4-01-VDMA Conexiones laterales. Anchura=26 mm, Basado en la norma=ISO 15407-1, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior), Peso del producto=225 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x78x43 mm
Peso neto244,85 g
Tiposubbase según iso 15407-1
27,40 € Sin IVA
/ unidad
33,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días