NAS-1/8-02-VDMA

NAS subbase individual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NAS-1/8-02-VDMA
Rubix:799147481000
fabricante:161115
EAN:4052568012267
NAS-1/8-02-VDMA Individual sub-base

Resumen técnico

Tiposubbase individual según iso 15407-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NAS-1/8-02-VDMA


Placa base individual NAS-1/8-02-VDMA Conexiones laterales. Basado en la norma = ISO 15407-1, Medio de funcionamiento = Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje = Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente es necesario para el funcionamiento posterior), Peso del producto = 67 g, Tipo de fijación = con orificio pasante

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Tiposubbase individual según iso 15407-1
22,33 € Sin IVA
/ unidad
27,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días