VABM-L1-14S-G14-4

Listón distribuidor VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-14S-G14-4
Rubix:798203233000
fabricante:566620
EAN:4052568100537
VABM-L1-14S-G14-4 Manifold strip

Resumen técnico

Tipocarril del colector
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-14S-G14-4


Listón distribuidor VABM-L1-14S-G14-4 Dimensión de rejilla=16 mm, número máx. de posiciones de válvula=16, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, autorización=(* c CSA us (OL), * certificación de c UL us (OL))

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x80x45 mm
Peso neto206,12 g
Tipocarril del colector
70,51 € Sin IVA
/ unidad
85,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días