Referencias
Bosch:2607010545
Rubix:798566104000
EAN:3165140446297

Detalles de producto : JUEGO DE 7 BROCAS PARA HORMIGON ROBUST LINE CYL-3
La broca CYL-3 proporciona un rendimiento duradero al perforar hormigón. Su fortaleza es el resultado de una mezcla de carburo de alta durabilidad especialmente desarrollada y fabricada por Bosch. Esta mezcla ha sido diseñada para satisfacer la demanda de un uso continuo y ofrece una alta resistencia al desgaste cuando se trabaja con hormigón. Además el eficaz diseño en forma de U con 2 espirales de la broca resulta ideal para eliminar el polvo y reduce la fricción, así como la generación de calor y desgaste, consiguiendo una vida útil prolongada. La broca ofrece un rendimiento duradero al taladrar orificios para fijaciones en materiales abrasivos como el hormigón y la piedra natural. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de calidad de la asociación alemana de brocas para albañilería (PGM) que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, perforación precisa y firme sujeción de las fijaciones.
Set de brocas para hormigón Robust Line CYL-3, 7 unidades, de 4 - 12 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 220x85x25 mm |
| Peso con embalaje | 365 g |
| Número de elementos | 7 |
| Rango | 4-10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,83 € Sin IVA
/ unidad
33,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
