Detalles de producto : JUEGO 7 U. BROCA HORMIGON SDS-PLUS TRIAX 6-12 MM
Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una gran estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su trabajo constante sobre el mismo plano, la tecnología "TriaX" permite un calibrado perfecto de los orificios. En caso de encuentro con hormigón armado, no existe riesgo de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado PGM. Sin fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón. Control de calidad en cada broca.Fabricado en Francia. Composición de la caja (cantidad 1): Ø 6 x 110 - Ø 8 x 110 - Ø 10 x 110 - Ø 6 x 160 - Ø 8 x 160 - Ø 10 x 160 - Ø 12 x 160
Cualidades
Especialmente diseñado para todos los hormigones (hormigón y hormigón armado) Tecnología TriaX con 3 cortes de contacto simultáneos
Aplicaciones
• For concrete and reinforced concrete.
Información técnica
Atributos
Número de elementos
7
Rango
6x110 / 8x110 / 10x110/6x160 /8x160/10x160 /12x160 mm