Detalles de producto : JUEGO 5 U. BROCA 4641-PB PARA CEMENTO
Juego de cinco brocas con elevada resistencia al desgaste y al estrés por torsión. La punta de carburo garantiza una gran capacidad de taladrado y una larga duración. Mango en acero templado, de baja aleación. Superficie de acabado negro con diámetro rectificado.
Cualidades
•Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life High resistance to wear and torsion stresses Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel Black finish surface with ground diameter