Stannol
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
soldador con punta (4)
1Marca
stannol
(4)
4 Producto(s) de 4 variante (s):
SOLDADURA DUROA 730 2X500 MM CARTON 1KG STANNOL
- stannol:815081
- rubix:799295986000
- fabricante:815081
- ean:4006062150819
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soldadura duroa 730 2x500 mm carton 1kg stannol
92,23 € Sin IVA
/ unidad
ALAMBRE SOLDAR CALDERERIA 428190 250G D.3 MM STANNOL
- stannol:428190
- rubix:799295985000
- fabricante:428190
- ean:4006062281902
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:alambre soldar caldereria 428190 250g d.3 mm stannol
44,74 € Sin IVA
/ unidad
SOLDADURA PLATA 824510 1,5X500 MM STANNOL
- stannol:824510
- rubix:799298678000
- fabricante:824510
- ean:4006062245102
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soldadura plata 824510 1,5x500 mm stannol
30,36 € Sin IVA
/ unidad
PINCEL P/AGUA SOLDAR 946022 9 MM DE 10 PZ STANNOL
- stannol:946022
- rubix:799295983000
- fabricante:946022
- ean:4006062460222
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:pincel p/agua soldar 946022 9 mm de 10 pz stannol
13,63 € Sin IVA
/ unidad




