SOLDADURA DUROA 730 2X500 MM CARTON 1KG STANNOL

Soldadura fuerte

Ver información técnica

Referencias

Stannol:815081
Rubix:799295986000
fabricante:815081
EAN:4006062150819
brand logo

Resumen técnico

Tiposoldadura duroa 730 2x500 mm carton 1kg stannol

Detalles de producto : SOLDADURA DUROA 730 2X500 MM CARTON 1KG STANNOL


Soldadura dura (soldadura de cobre-fósforo)

Características: sin plata, de acuerdo a DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, temperatura de fusionamiento a 710 °C, temperatura de trabajo de 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2.

Aplicación: para instalaciones de cobre, agua fría y caliente y gas. Si se combina con latón y bronce, solo con fundente.
Hartlot 730 Nr. 813081 (aleación cobre-fósforo) 1 kgStannol
Hartlot, aleación cobre-fósforo. Versión: sin plata, según DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, rango de fusión 710 °C, temperatura de trabajo 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2. Aplicación: Para instalaciones de cobre, de agua fría y caliente y de gas. En combinación con latón o latón rojo solo con fundente.

Información técnica


Atributos
Tiposoldadura duroa 730 2x500 mm carton 1kg stannol
92,23 € Sin IVA
/ unidad
111,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días