SOLDADURA PLATA 824510 1,5X500 MM STANNOL

Silberlot

Ver información técnica

Referencias

Stannol:824510
Rubix:799298678000
fabricante:824510
EAN:4006062245102
brand logo

Resumen técnico

Tiposoldadura plata 824510 1,5x500 mm stannol

Detalles de producto : SOLDADURA PLATA 824510 1,5X500 MM STANNOL


Soldadura de plata

Características: conforme a DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2, varillas redondas, aprox. 8 g.

Aplicación: para instalaciones de cobre, agua fría y caliente, así como instalaciones de gas.
Silberlot AG 45 Nr. 824510 1,5 x 500 mm Stannol
Silberlot Ejecución: Según DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2, varilla redonda, aprox. 8 g. Aplicación: Para instalaciones de cobre, de agua fría y caliente, así como de gas. Advertencias de peligro: H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos;H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos a largo plazo

Información técnica


Atributos
Tiposoldadura plata 824510 1,5x500 mm stannol
30,36 € Sin IVA
/ unidad
36,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días