ALAMBRE SOLDAR CALDERERIA 428190 250G D.3 MM STANNOL

Fittingslot

Ver información técnica

Referencias

Stannol:428190
Rubix:799295985000
fabricante:428190
EAN:4006062281902
brand logo

Resumen técnico

Tipoalambre soldar caldereria 428190 250g d.3 mm stannol

Detalles de producto : ALAMBRE SOLDAR CALDERERIA 428190 250G D.3 MM STANNOL


Alambre para soldadura de calderería, macizo

Características: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Margen de fusión entre 230 y 250 °C. Para soldaduras en instalaciones de agua fría y caliente, en calefacciones hasta 110 °C, conductos de aceite combustible, en el sector de los productos alimenticios, para la técnica frigorífica y de climatización.
Fittingslot 97 Nr. 428190Stannol
Fittingslot, macizo. Ejecución: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Rango de fusión 230 a 250 °C. Para soldaduras en instalaciones de agua fría y caliente, en calefacciones hasta 110 °C, tuberías de fuelóleo para calefacción, en el sector alimentario, para refrigeración y climatización.

Información técnica


Atributos
Tipoalambre soldar caldereria 428190 250g d.3 mm stannol
44,74 € Sin IVA
/ unidad
54,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días