FLCT-5/8
Standard series Flanged Unit equipped with RA-RRB Extended Inner Ring Ball Bearings with Land-Riding Seals Prelubricated
Ver información técnicaReferencias
Timken:FLCT 5/8
Rubix:798854893000
EAN:0087796056398



Detalles de producto : FLCT-5/8
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Anchura | 50.8 mm |
| Peso | 0.32 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,06 € Sin IVA
/ unidad
151,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
