Referencias
Gedore:D 30 13/32AF
Rubix:798173911000
fabricante:1997149
EAN:4010886874868


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10.3187 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 1997149 D 30 13/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 13/32p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8\" UD 13/32\" accionamiento de cuadradillo interior conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 10.3187 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 30 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días