5/8p 10B1 Z17 INOX
SPROCKET 10B1 Z 17 STAINLESS STEEL, PILOT BORE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tsubaki:10B1 17T SS
Rubix:798456721000
fabricante:21704000270
EAN:8718472599442

Resumen técnico
| Perfil | simplex (1) |
|---|---|
| Número de dientes | 17 |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z17 INOX
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 880 g |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 0.88 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,11 € Sin IVA
/ unidad
42,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días