3/4p 12B1 Z27 TL2517

Piñón 08B1/2012 30T endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:12B1/2517 27T
Rubix:798456616000
fabricante:21723000320
EAN:8718472598858
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-1 Z=27 GT TL2517
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z27 TL2517


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto2140 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Código ISO12b-1
Materialacero
Peso2.14 kg
Anchura total45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 Sin IVA
/ unidad
45,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días