1 16B1 Z95 TL3020 - REF PMA16B1095

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1095
Rubix:798727330000
fabricante:857326
EAN:3660338125874
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes95
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z95 TL3020 - REF PMA16B1095


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 95 teeth (3020) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes95
Código ISO16b-1
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo140 mm
Diámetro indicativo768.22 mm
Diámetro exterior781.1 mm
Anchura total51 mm
Diámetro de círculo de corona781.1 mm
1314,96 Sin IVA
/ unidad
1591,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días