Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9305WICRDUL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
Timken:2MM9305WICRDUL
Rubix:798395431000
EAN:0087796073449
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM9305WICRDUL


Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Serie2mm9300wi
Materialsteel
Jaularesina fenólica
Peso0.04 kg
Precisiónp4s (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r5750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9040 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,14 Sin IVA
/ unidad
617,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas