Rodamiento para husillos de precisión SKF 71903 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71903 ACD/P4ADGB
Rubix:798790032000
fabricante:88675
EAN:7316577309211

Detalles de producto : 71903 ACD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de los aros interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la recta que une los puntos de contacto de la bola con las pistas en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejables universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71903 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,32 € Sin IVA
/ unidad
703,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
