Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9105WICRDUL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm
Spindle bearing set
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9105WICRDUL
Rubix:798395397000
EAN:0087796072060




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 2MM9105WICRDUL
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9100wi (fafnir) |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.156 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,14 € Sin IVA
/ unidad
610,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días