Rodamiento para husillos de precisión RHP 7917CTRDULP4, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7917CTRDULP4
Rubix:007917730009
fabricante:7917CTRDULP4 R
EAN:00029176622229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7917CTRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,56 € Sin IVA
/ unidad
499,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días