Rodamiento para husillos de precisión NSK 75BNR10STV1VSUELP3, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad
Ver información técnicaReferencias
NSK:75BNR10STV1VSUELP3
Rubix:798140805000
fabricante:75BNR10STV1VSUELP3 N




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 75BNR10STV1VSUELP3
Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas
velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las
aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | 75bnr10.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | peek |
| Precisión | p3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,10 € Sin IVA
/ unidad
705,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días