Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM213WICRDUL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm
Spindle bearing set
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM213WICRDUL
Rubix:798395396000
EAN:0087796070769




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 2MM213WICRDUL
Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm200wi |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.177 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1530,38 € Sin IVA
/ unidad
1851,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días