Rodamiento para husillos de precisión SKF 71924 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71924 ACDGB/P4A
Rubix:798792265000
fabricante:86736
EAN:7316570931990
SKF BEARING 71924 ACDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71924 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen pistas de rodadura interna y externa que están desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptación universal

Información técnica


Atributos
Peso neto1170 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Serie71924
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r86500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1633,49 Sin IVA
/ unidad
1976,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas