ESPAE205

SNR - cojinete de carcasa - ESPAE205

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:ESPAE205
Rubix:799164440000
EAN:3413529507269
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESPAE205


Carcasa de hierro fundido, inserto de cojinete con anillo de apriete excéntrico, retén de labio simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x75x50 mm
Peso neto630 g
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialhierro fundido;acero inoxidable;plástico
Altura70 mm
Longitud70 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior52 mm
Anchura21.4 mm
61,12 € Sin IVA
/ unidad
73,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días