ST55

Soporte tipo tensor Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:ST55
Rubix:621100506011
fabricante:ST55 R
EAN:00747023034352
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Anchura63.5 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ST55


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
ST55 - RHP unidad tensora de rodamiento de hierro fundido - diámetro del eje 55 mm

Cualidades

Soporte tipo tensor Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto4200 g
Diámetro interior55 mm
Anchura63.5 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de rodamiento
Anchura de rodamiento total63.5 mm
Longitud182 mm
Seriest
Anchura interior55.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior55 mm
Peso4.2 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,53 Sin IVA
/ unidad
134,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días