Referencias
INA:PASE15-XL
Rubix:620200003022
fabricante:0008278510000
EAN:4012802793505


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Detalles de producto : PASE15-XL
Soportes de apoyo PASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Cualidades
PASE suministrado con rodamiento GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB y TASE con GE-KTTB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 30 mm |
| Diámetro exterior | 28.4 mm |
| Altura | 57 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | pase..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Anchura | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 € Sin IVA
/ unidad
56,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días