Referencias
FAG:UKP217-J7
Rubix:798395623000
fabricante:0812189150000
EAN:4054366895769


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 247 mm |
| Altura de eje | 95.2 mm |
Detalles de producto : UKP217-J7
Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10680 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 247 mm |
| Altura de eje | 95.2 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Anchura de rodamiento total | 35 mm |
| Diámetro exterior | 187 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Forma de montaje | bloque de apoyo (base larga), de dos pernos, fijación con tornillos a través de los orificios de sujeción |
| Altura | 187 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Junta | rsr seals (single-piece seals on both sides) |
| Lubricación | preengrasado; relubricación posible (orificio de lubricación de la carcasa m6 para niple de engrase) |
| Serie | ukp |
| Peso | 10.58 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
| Anchura | 310 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,53 € Sin IVA
/ unidad
824,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días