Referencias
INA:PB25-XL
Rubix:620500803022
fabricante:0008292180000
EAN:4012802792881


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 86 mm |
| Altura de eje | 28.6 mm |
Detalles de producto : PB25-XL
Soportes de apoyo PB, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Cualidades
PB entregado con rodamiento RAE-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 86 mm |
| Altura de eje | 28.6 mm |
| Material | cuerpo del cojinete en chapa |
| Anchura de rodamiento total | 31.8 mm |
| Diámetro exterior | 37.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Altura | 56.5 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Anchura | 23.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,41 € Sin IVA
/ unidad
57,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días