Referencias
RHP:NP40HLT
Rubix:798003095000
fabricante:NP40HLT R
EAN:00747023107605


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 148 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Detalles de producto : NP40HLT
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Inserto Self-Lube® HLT óptimos para aplicaciones extremas temperaturas extremas, sellado de Silicona, estabilización térmica a 200ºC
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | hierro fundido (cuerpo) / acero (inserto) |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Altura | 98.5 mm |
| Longitud | 180.5 mm |
| Serie | np |
| Peso | 2.1 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Anchura | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,09 € Sin IVA
/ unidad
73,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h