Referencias
PTN:SSUCP208
Rubix:799033342000
fabricante:893643
EAN:3660338461002





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUCP 208 INOX
Bloque de almohada de acero inoxidable. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes PILLOW BLOCK - Acero inoxidable
Cualidades
- Alta rentabilidad
- Gran versatilidad
- El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
- Listo para unidades de montaje
- Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | base sólida de 2 pernos |
| Altura | 97 mm |
| Longitud | 183 mm |
| Junta | rubber and aisi 302 stainless steel seals |
| Lubricación | mobil fm222, nsf h-1 |
| Serie | ssucp200 |
| Peso | 2 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29100 N |
| Anchura | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,15 € Sin IVA
/ unidad
243,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días