UCPE 209

Rodamiento autoalineable

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCPE209
Rubix:798281794000
EAN:3413529526949
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCPE 209


cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)208x110x63 mm
Peso neto2306 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Altura de eje54 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro exterior85 mm
Sujeción19 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Forma de montajecojinete de bancada montado sobre pies (2 pernos)
Altura107 mm
Longitud192 mm
Juntauszczelnienie z osłoną odśrodkową (pierścień uszczelniający)
Lubricaciónreengrasable mediante engrasador r1/8'
Serieucpe200
Peso2.18 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31850 N
Anchura49.2 mm
86,55 Sin IVA
/ unidad
104,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días