Referencias
PTN:UCP209
Rubix:799033329000
fabricante:893656
EAN:3660338461132





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 146 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP 209
Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 146 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Sujeción | 19 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos, bloqueo con tornillo prisionero |
| Altura | 105 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Junta | options: double seal; r3 (triple-lip) seal; f-seal (various seal options available) |
| Lubricación | engrasado mediante engrasador externo (rosca 1/4-28 unf) |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 2.3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34100 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,82 € Sin IVA
/ unidad
91,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días