Referencias
SKF:FYTB 40 WF
Rubix:798086508000
fabricante:63864
EAN:7316570041866


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
Detalles de producto : FYTB 40 WF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58,9x171,5x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1666 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 58.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
| Material | hierro fundido gris (en-gjl hb195) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 171.5 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Serie | fytb |
| Anchura de rodamiento total | 56.3 mm |
| Sujeción | 38.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
| Diámetro exterior | 171.5 mm |
| Peso | 1.8 kg |
| Forma de montaje | unidad de rodamiento con brida y anillo excéntrico (brida ovalada, skf fytb 40 wf) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € Sin IVA
/ unidad
107,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días