Referencias
PTN:SSUCF206
Rubix:799033456000
fabricante:893519
EAN:3660338459771





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 107 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUCF 206 INOX
Unidades alojadas en bridas de acero inoxidable. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas - Acero inoxidable
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 107 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 40.2 mm |
| Longitud | 107 mm |
| Serie | ssucf200 |
| Anchura de rodamiento total | 30 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Peso | 1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,30 € Sin IVA
/ unidad
140,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días