Referencias
INA:PHUSE40-XL
Rubix:620800703022
fabricante:0009649990000
EAN:4012802822472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 36 mm |
| Material | hierro fundido;chapa de acero |
Documentos
Detalles de producto : PHUSE40-XL
Soportes tensores PHUSE, soportes de fundición gris y chapa de acero, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 36 mm |
| Material | hierro fundido;chapa de acero |
| Tipo | unidad de alojamiento para tensor |
| Anchura de rodamiento total | 130 mm |
| Longitud | 256 mm |
| Serie | phuse..-xl |
| Anchura interior | 43.8 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,18 € Sin IVA
/ unidad
213,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h