Referencias
FAG:UCFA206-17-J7
Rubix:798752440000
fabricante:0821974820000
EAN:4054366899194


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26.988 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
| Anchura | 144 mm |
Detalles de producto : UCFA206-17-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 26.988 mm |
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
| Anchura | 144 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ucfa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € Sin IVA
/ unidad
92,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días